Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande

Rivetto a testa larga alluminio/acciaio zn
RIVETTO-TL-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-4,5)-5X8

Cod. art. 094414 8

EAN 4011231864176

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande

Cod. art. 094414 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Occhiello: Alluminio. Mandrino: Acciaio zincato bianco (A1K).
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

5 x 8 mm

Spessore serrabile min/max

0,5-4,5 mm

Diametro testa (dk)

14,0 mm

Altezza testa (k1)

1,8 mm

Diametro foratura min/max

5,1-5,2 mm

Carico di rottura a taglio

2150 N

Carico di rottura a trazione

3100 N

Materiale dell'alberino

Acciaio

Materiale del manicotto

Alluminio

Finitura mandrino

Tipo zincato

Finitura boccola

Liscio

Esecuzione

Testa tonda piatta larga

Normative

WN 944

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa tonda

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 102

RIVETTATRICE PNEUMATICA DL-PNG102

Unità ad aria compressa pratica e compatta con aspirazione regolabile del chiodo del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile per la lavorazione di rivetti a strappo.
x 1 pz.
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 122

RIVETTATRICE PNEUMATICA-DL-PNG122

Unità pneumatica pratica e compatta con aspirazione regolabile del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile; per la lavorazione di rivetti a strappo
x 1 pz.
Rivettatrice a doppia leva HNG 26 N

RIVETTATRICE-D.-LEVA-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Rivettatrice per rivetti a strappo per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
x 1 pz.
Rivettatrice a doppia leva HNG 28 N

RIVETTATRICE-LEVA-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Rivettatrice per rivetti a strappo con lunghezza regolabile delle leve (4 posizioni) per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
x 1 pz.
Assortimento rivettatrice manuale combinata 15 pz

ASS-RIVETT-KOMBI-P-RIV-FIL-IN-VAL-SIS

Per l'uso con rivetti a strappo e filettati.
x 1 pz.